- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- プラハン 交換ヘッドのおすすめ人気ランキング
プラハン 交換ヘッドのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新67件の「プラハン 交換ヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンマー ヘッド 交換」、「プラハン」、「プラスチックハンマー」などの商品も取り扱っております。
柔軟強靱なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類ハンマー替ヘッド
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類ハンマー替ヘッド硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
衝撃に強いPVC製です。
用途ソフトハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80RoHS指令(10物質対応)対応
硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70°
緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°
付属品ロールピン
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー材質(頭)樹脂・ゴム材質(柄部)木主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー材質(柄部)木主な用途金型作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-10~80
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類ハンマー替ヘッド硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
PRH-30用交換ピースです。
用途PRH-30用交換ピースとして。適合機種PRH-30RoHS指令(10物質対応)対応
相手を傷つけにくい樹脂ヘッド
用途アジャストショックレスバー用替えヘッド種類ハンマー替ヘッド色グリーン寸法A(Φmm)3ピン径(Φmm)3寸法B(mm)27ピン長さ(mm)27寸法H1(mm)25寸法H2(mm)10寸法W1(Φmm)28寸法W2(Φmm)23適合Φ28RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979税込¥1,077
3日以内出荷
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
種類樹脂ハンマー材質(頭)プラスチック材質(柄部)木主な用途金型作業硬度A90関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)木主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
種類ハンマー替ヘッド材質(頭)樹脂適合UD7-10トラスコ品番373-8922質量(g)25
1個
¥619税込¥681
当日出荷
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)木主な用途組立作業/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
TRUSCOヘッド交換ハンマー用替ヘッド
特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。
用途精密作業や木製品等の組立作業に使用。種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)20質量(g)18セット内容中ハンマー用交換ヘッド/ナイロン×3個トラスコ品番270-9368適合機種TH-9006、9007、9008
1個
¥579税込¥637
当日出荷
スーパーツールコンビネーションハンマー用替ヘッド
スチールとプラスチックの両方をヘッドに装備し、鉄側は片手ハンマーとして、樹脂側はソフトハンマーとして使用できます。幅広い使用環境に適した、樹脂を採用しています。
用途コンビネーションハンマー:HM7410用替ヘッド種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)32材質(本体)ポリアミド(ナイロン6:PA6)質量(g)24頭部長(mm)30トラスコ品番409-3291
1個
¥669税込¥736
当日出荷